曜日別特売
1-NM-31-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所 45100906

1-NM-31-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所 45100906
1-NM-31-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所 45100906

水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
測定範囲(℃)-10~50
全長(mm)340
内容量1本注文コード45100906品番1-NM-31-JCSS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:340×5~6mm●感温液:CB(青色)プロピレンカーボネート●全浸没:感温液すべてを浸して使用●基本校正ポイント:0、10、20、30、40、50℃全長(mm)340測定範囲(℃)-10~50アズワン品番64-0702-68校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする