日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルA皿小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45100921
品番
M5×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
長さ(mm)
8
穴の形状
トライクルA
適合ビット
2
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10