日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルBボタン小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45101427
品番
M8×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011,780
販売価格(税別)
¥
919,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M8
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
30
穴の形状
トライクルB
適合ビット
2.5
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
14