日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスノーリセス(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
6
8
10
12
16
20
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45101865
品番
M6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.9
トルク(N・m)
破断/4.22
寸法dk(mm)
10.5