日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45102084
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
1.65
適合ドライバー
T10
寸法dk(mm)
5.7
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン・ボタンTRX