日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
50
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45102443
品番
M8×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
寸法k(mm)
4.4
適合ドライバー
T40
寸法dk(mm)
14
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン・ボタンTRX