日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
M12
長さ(mm)
16
16
50
20
25
35
40
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45102732
品番
M3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
頭部形状
ボタン
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.65
寸法dk(mm)
5.7