日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M12
M3
M5
M12
長さ(mm)
35
16
50
20
25
35
40
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45102775
品番
M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
頭部形状
ボタン
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
6.6
寸法dk(mm)
21