M10×60 TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック)  (小箱) 日本パワーファスニング 45103231

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)60
内容量1箱(50個)注文コード45103231品番M10×60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
材質ステンレスねじの呼びM10頭部形状ボタン長さ(mm)60穴の形状ピン・ボタン六角穴表面処理ブラック寸法s(mm)6寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
10:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする