日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿TRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45103572
品番
M5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
頭部形状
皿
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
2.7
適合ドライバー
T25
寸法dk(mm)
9.3