M5×30 TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(ステンレス)  (小箱) 日本パワーファスニング 45104017

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(ステンレス) (小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
内容量1箱(100個)注文コード45104017品番M5×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM5長さ(mm)30頭部形状材質ステンレス穴の形状ピン六角穴寸法s(mm)3寸法k(mm)2.8適合ドライバー3寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする