日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M5
長さ(mm)
40
20
25
30
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104026
品番
M5×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
40
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピン六角穴
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
2.8
適合ドライバー
3
寸法dk(mm)
10