佐藤計量器製作所
棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
測定範囲(℃)
300~360
-50~0
0~50
50~100
100~150
150~200
200~250
250~300
300~360
全8種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
45104327
品番
0020-07(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
仕様
校正ポイント:温度 310,320,330,340,360℃●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●外径:Φ6.3~Φ6.8mm●目盛:0.1C●紙筒入
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
300~360
アズワン品番
61-9438-30
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000