日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピンTRX・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4.8
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
13
13
20
25
38
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104647
品番
M4.8×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
13
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピンTRX
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
3.23
適合ドライバー
T25
寸法dk(mm)
10.44
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧