曜日別特売
0020-05(一般校正,基準器検査成績書コピー付) 棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ 佐藤計量器製作所 45104844

棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
測定範囲(℃)200~250
内容量1式注文コード45104844品番0020-05(一般校正,基準器検査成績書コピー付)
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。

仕様校正ポイント:温度 210,220,230,240,250℃●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●外径:Φ6.3~Φ6.8mm●目盛:0.1C●紙筒入全長(mm)300測定範囲(℃)200~250アズワン品番62-0850-68校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする