PC-51D(一般校正,基準器検査成績書コピー付) 風速計ミニ PC-51D 佐藤計量器製作所 45104984

風速計ミニ PC-51D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1式仕様校正ポイント:温度23℃、風速5,10m/s(常温)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●測定範囲:温度 -15.0~50.0℃●測定精度:風速 ±0.9m/s(1.1~10.0m/s)/±2.0m/s(その他)、温度 ±1.0℃●表示機能:ビューフォート風力階級(0~8)、ウインドチル -22.0~52.0℃●分解能:温度 0.1℃、風速 0.1m/s(メートル/秒)/0.1km/h(キロメートル/時)●測定サンプリング:約2秒●センサ:風速 ベーン(プロペラ)回転検知、温度 サーミスタ)●電源:コイン形リチウム電池(CR2032)1個●材質:ABS樹脂●電池寿命:連続測定時 約400時間●寸法/質量:(W)144×(H)47×(D)26mm(折たたみ寸法)、ベーン直径24mm/約95g(電池含む●付属品:ハンドストラップ、電池(CR2032)1個注文コード45104984品番PC-51D(一般校正,基準器検査成績書コピー付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コンパクトな風速計です
登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。
ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。
オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き
三脚にも取り付け可能
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様校正ポイント:温度23℃、風速5,10m/s(常温)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●測定範囲:温度 -15.0~50.0℃●測定精度:風速 ±0.9m/s(1.1~10.0m/s)/±2.0m/s(その他)、温度 ±1.0℃●表示機能:ビューフォート風力階級(0~8)、ウインドチル -22.0~52.0℃●分解能:温度 0.1℃、風速 0.1m/s(メートル/秒)/0.1km/h(キロメートル/時)●測定サンプリング:約2秒●センサ:風速 ベーン(プロペラ)回転検知、温度 サーミスタ)●電源:コイン形リチウム電池(CR2032)1個●材質:ABS樹脂●電池寿命:連続測定時 約400時間●寸法/質量:(W)144×(H)47×(D)26mm(折たたみ寸法)、ベーン直径24mm/約95g(電池含む●付属品:ハンドストラップ、電池(CR2032)1個測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)アズワン品番62-0850-84校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする