日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド丸タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
25
13
20
25
38
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45105532
品番
M3.5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
頭部形状
丸
材質
ステンレス
穴の形状
ワンサイド
表面処理
ブラック
仕様
リムーバルツール#410
寸法k(mm)
2.62
寸法dk(mm)
6.61