日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじ鉄十字ピン・ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
6
8
10
16
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45105986
品番
M4×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字ピン
表面処理
3価ホワイト
寸法k(mm)
2.6
適合ドライバー
2
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。