※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
ジャックポイントフラワーヘッドALC用(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
注文コード
45106616
品番
M5×60×41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントフラワーヘッド
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。