日本パワーファスニング
シンヘッド(FHタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
6
4
5
6
8
12
14
10
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
45106731
品番
M2.6×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
4
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
1.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
寸法m(mm)
(最小)0.7
寸法da(mm)
(最大)3.2