日本パワーファスニング
シンヘッド(FHタイプ)小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
長さ(mm)
5
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
45106862
品番
M3×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
5.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
1.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
寸法m(mm)
(最小)1
寸法da(mm)
(最大)3.6