日本パワーファスニング
シンヘッド(FHタイプ)小ねじ(鉄/亜鉛黒) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
5
8
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45106905
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法H(mm)
1.6
寸法D(mm)
7
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
2
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
寸法m(mm)
(最小)1.4
寸法da(mm)
(最大)4.7