日本パワーファスニング
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
14
18
20
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.7
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
45106932
品番
M2.6×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
シンヘッド