曜日別特売
M3×4 シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱) 日本パワーファスニング 45106966

シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(4000個)注文コード45106966品番M3×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)4材質寸法H(mm)1.2寸法t(mm)0.55表面処理3価ブラック寸法B(mm)1.5寸法D1(mm)8寸法D2(mm)約3.6頭部形状シンヘッド寸法h(mm)約0.4寸法m(mm)(最小)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする