日本パワーファスニング
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
14
18
20
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
0.7
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45106993
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
1.2
寸法t(mm)
0.55
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
約3.6
頭部形状
シンヘッド
寸法h(mm)
約0.4
寸法m(mm)
(最小)1.4