日本パワーファスニング
ノンサート(+)ナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2600個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1700個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
16
6
8
10
12
14
16
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45107921
品番
M3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック