日本パワーファスニング
ノンサート(+)ナベ(鉄/黒ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
長さ(mm)
5
3
4
5
6
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
45108375
品番
M1.6×5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
5
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
黒ニッケル