日本パワーファスニング
ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(2400個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M5
M6
長さ(mm)
14
6
8
10
14
12
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45108497
品番
M6×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
寸法k(mm)
4.6
寸法dk(mm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。