曜日別特売
SK-170GT(一般校正) 熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所 45108929

SK-170GT(一般校正) 熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所 45108929
SK-170GT(一般校正) 熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所 45108929

熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1個注文コード45108929品番SK-170GT(一般校正)
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。
校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。
こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に
本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。
アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。
HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。
WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。
持運び、保管に便利なハードケース付
目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。
測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。
温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
黒球部分の高さが人と同じくらいの高さに設置できる三脚も別途、ご用意しております(オプション)No.8310-80 M45。

仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0アズワン品番64-4058-36校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする