曜日別特売
-(一般校正,基準器検査成績書コピー付)2ch 記憶計(R) 2ch温度ロガー PT SK-L753本体のみ 佐藤計量器製作所 45108956

記憶計(R) 2ch温度ロガー PT SK-L753本体のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番65-3743-02
内容量1個注文コード45108956品番-(一般校正,基準器検査成績書コピー付)2ch
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。
校正書類は【本体SK-L753のみ】の校正結果が付属されます。
センサとのセット校正ご希望の際は、別途掲載のセット品をご確認下さい。
記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。
使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正標準ポイントは、温度:-90、0、100、200、300℃ ※2ch当たり。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)。

仕様測定範囲:-99.9~600.0℃●分解能:0.1℃●指示計精度:at0~40℃/±0.2℃、左記以外/±0.3℃●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●チャンネル数:温度2チャンネル●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:14通り/1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分●使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3型アルカリ電池(2本)または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)●寸法:(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●本体重量:約230g(電池含む)●付属品:単3形アルカリ電池/2本、通信ケーブル(1.5m)/1本、取扱説明書/1冊、クイックマニュアル/1部、解析ソフトウェアCD-ROM/1枚、通信ケーブル/1本、L753用PTセンサ接続ボックス/1個●オプション品:No.8009-50 専用ACアダプタ(ケーブル1.5m)アズワン品番65-3743-02校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする