曜日別特売
SK-500B(JCSS校正) デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所 45109026

デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード45109026品番SK-500B(JCSS校正)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。
上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。メーカーJCSS校正証明書付。600~1100hPaの広い測定で気圧測定。また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232S、プリンタ出力標準装備※プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます。

仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする