曜日別特売
KTR-3065(点検・検査書) 小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ 45109367

KTR-3065(点検・検査書) 小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ 45109367
KTR-3065(点検・検査書) 小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ 45109367

小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード45109367品番KTR-3065(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥446,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。

仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は医療機器ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする