(JCSS校正) 分注器リビューレット JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45110898

分注器リビューレット JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
アズワン品番2-366-02-24
内容量1個注文コード45110898品番(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,699
販売価格(税別)
66,999

専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。
シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。

仕様コード番号:025110-5●分注容量:0.5~5mL●一目盛:0.05mL●瓶容量:1000mL●接液部材質:ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)●付属品:ライフロンチューブ(延長チューブ)、GL-28アダプター、インレットチューブ●※丸瓶(茶褐色)付きです。●1ストローク容量:5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番2-366-02-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※丸瓶(茶褐色)付きです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする