仕様コード番号:025110-10●分注容量:1~10mL●一目盛:0.1mL●瓶容量:1000mL●接液部材質:ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)●付属品:ライフロンチューブ(延長チューブ)、GL-28アダプター、インレットチューブ●※丸瓶(茶褐色)付きです。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番2-366-03-24校正証明書JCSS校正