SIBATA(柴田科学)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
容量(mL)
1
1
10
2
5
1目盛(mL)
0.01
0.01
0.1
0.02
0.05
全長(mm)
370
370
415
390
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45111930
品番
020170-1(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
370
容量(mL)
1
種類
ガラス:D
1目盛(mL)
0.01
アズワン品番
61-4413-03-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000