SIBATA(柴田科学)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
容量(mL)
5
10
5
1目盛(mL)
0.5
0.2
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
45112070
品番
020210-52A(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
許容誤差(mL):±0.1mL、仕様:カラーコード付
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
205
容量(mL)
5
種類
ガラス:D
1目盛(mL)
0.5
先端内径(mm)
3
アズワン品番
61-4413-08-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000