SIBATA(柴田科学)
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
容量(mL)
1
1
10
2
5
全長(mm)
340
340
460
390
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45112106
品番
020470-1(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
340
容量(mL)
1
種類
ガラス:D
アズワン品番
61-4413-09-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000