曜日別特売
RJ-12K(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子) 45112824

RJ-12K(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子) 45112824
RJ-12K(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子) 45112824
RJ-12K(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子) 45112824
RJ-12K(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子) 45112824

高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)12000
最小表示(g)0.1
計量皿形状
内容量1台注文コード45112824品番RJ-12K(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)
多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)
液晶バックライト付大型液晶表示
バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)
RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)

仕様皿サイズ:190×190mm●直線性(代表値):±0.2g●再現性(σ):0.1g●サイズ:196×293×89mm●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)種類電子天秤ひょう量(g)12000最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番2-397-05-57計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする