CJ-15K(一般校正(中国語)) 防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子) 45113007

CJ-15K(一般校正(中国語)) 防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子) 45113007
CJ-15K(一般校正(中国語)) 防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子) 45113007

防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)15000
最小表示(g)1
計量皿形状
内容量1台注文コード45113007品番CJ-15K(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥107,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。

仕様機能:液晶バックライト、RS232C出力標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)●直線性:±1g●再現性(σ):1g●サイズ:206×312×89mm●防塵・防水機能:IP65規格適合種類電子天秤ひょう量(g)15000最小表示(g)1表示形式デジタルアズワン品番2-580-09-57計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする