曜日別特売
CZ-B3200S1(一般校正(英語)) 本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子) 45113339

本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個計量皿形状注文コード45113339品番CZ-B3200S1(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥387,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

コンパクトな防爆天びん
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)
IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。

仕様液晶表示●外形寸法:212×322×92mm●電源:単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)190×190表示形式デジタルアズワン品番61-8505-29-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする