曜日別特売
UDS-1VN-R2-15(一般校正(英語)) 音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡) 45114328

UDS-1VN-R2-15(一般校正(英語)) 音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡) 45114328
UDS-1VN-R2-15(一般校正(英語)) 音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡) 45114328

音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ひょう量(g)15000
目量(g)2
計量皿寸法(mm)228×198
内容量1台注文コード45114328品番UDS-1VN-R2-15(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥105,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

音声で重さ選別作業が早く容易にできます。
収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。
専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。

仕様最小設定値(g):0.5●選別方式:加算式/減算式●最大ランク数:10ランク●登録可能品種数:10種類●音声登録パターン:224パターン●外寸法:257×288×120mm●電源:専用ACアダプタ(付属)、単1乾電池×4本(別売)●重量:約2.3kg●付属品:リモコン種類電子天秤ひょう量(g)15000目量(g)2計量皿寸法(mm)228×198表示形式デジタルアズワン品番4-2936-03-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする