曜日別特売
UDS-1VN-R2-30(一般校正(中国語)) 音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡) 45114364

UDS-1VN-R2-30(一般校正(中国語)) 音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡) 45114364
UDS-1VN-R2-30(一般校正(中国語)) 音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡) 45114364

音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
ひょう量(g)30000
目量(g)5
計量皿寸法(mm)350×280
内容量1台注文コード45114364品番UDS-1VN-R2-30(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥127,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

音声で重さ選別作業が早く容易にできます。
収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。
専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。

仕様最小設定値(g):1●選別方式:加算式/減算式●最大ランク数:10ランク●登録可能品種数:10種類●音声登録パターン:224パターン●外寸法:354×310×121mm●電源:専用ACアダプタ(付属)、単1乾電池×4本(別売)●重量:約4.3kg●付属品:リモコン種類電子天秤ひょう量(g)30000目量(g)5計量皿寸法(mm)350×280表示形式デジタルアズワン品番4-2936-04-57計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする