MP-1200(点検・検査書) スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎 45114565

MP-1200(点検・検査書) スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎 45114565
MP-1200(点検・検査書) スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎 45114565

スマート分光光度計 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1式注文コード45114565品番MP-1200(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。
見やすい大型LCDバックライト表示
オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。
濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。
測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。
濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。
検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。
保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。

仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番63-1267-54-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする