曜日別特売

温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
設定温度範囲300~480
内容量1個注文コード45114660品番PX-401(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。

仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-40RT-5C●全長(mm):215●電源コード長さ(m):1.5●電源コード長さ:1.5m●ヒーター:セラミックヒーター●コテ先標準装備●はんだメッキは鉛フリーはんだを使用●セラミックヒーター●コード番号:305-9723消費電力(W)70設定温度範囲300~480アズワン品番61-2184-46-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする