曜日別特売

セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1本注文コード45114800品番CXR-100(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハイパワーはんだこて
蓄熱容量が大
ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け
ヒーター交換が簡単
厚メッキ寿命こて先

仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする