曜日別特売

家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
消費電力(W)60
最高温度(℃)480
内容量1個注文コード45114915品番BN-60(点検・検査書)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,478

家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。
熱伝導のよい銅こて先付きです。
平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。
銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
家庭用60Wはんだこて。大熱容量型で板金・電気部品のはんだ付けなど幅広くお使い頂けます。

仕様サイズ:280mm●重量:110g●サイズ:奥行280mm×幅28mm×高さ28mm消費電力(W)60最高温度(℃)480アズワン品番62-4022-59-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする