曜日別特売

2段切替式はんだこて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1個注文コード45114949品番KYP-70(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2段切替式はんだこて
手軽に使えるホビー用
小型軽量で作業しやすいホビー用はんだ
鉄メッキの長寿命こて先 ブラックチップ
ニクロムヒーター型

仕様サイズ:175mm●重量:160g消費電力(W)トリガーON時/60、平常時/30コテ先温度(℃)トリガーON時/470、平常時/450アズワン品番63-5407-38-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする