goot(太洋電機産業)
はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45114958
品番
HP-200(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥21,260
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!
高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ
断熱効果の高い木製グリップを使用
こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備
ニクロムヒーター型
仕様
サイズ:370mm●重量:610g
消費電力(W)
160
最高温度(℃)
540
アズワン品番
63-5407-40-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000