曜日別特売
E-PEAK30(一般校正(中国語)) 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所) 45115107

E-PEAK30(一般校正(中国語)) 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所) 45115107
E-PEAK30(一般校正(中国語)) 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所) 45115107
E-PEAK30(一般校正(中国語)) 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所) 45115107

最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~300
内容量1本注文コード45115107品番E-PEAK30(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。
測定時間の短縮・省力化につながります。
測定後、ワークに傷が付きにくいです。
ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。

仕様メーカーコード:170803●電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):22●コード番号:433-3713材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1850-66-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする