ULJ15(一般校正(英語)) 上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所) 45115116

ULJ15(一般校正(英語)) 上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所) 45115116
ULJ15(一般校正(英語)) 上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所) 45115116

上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~150
内容量1本注文コード45115116品番ULJ15(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。
通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。
あらゆる精密加工現場に。

仕様メーカーコード:171601●電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●コード番号:334-2581測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1850-67-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする